对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LAK 3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-LAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhqWlM4eE1EYzJOamc1TURjMk1qSTNNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlRFRkxYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNGJmNzUxYjU1NDcwNGU0NjdiNWVhYTlhZTBiNDRhMDg2M2I0YjFkNzVlN2M5YmI3YWU4ZTQxM2EyYjBhYWVh
1363249 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

LAK 3/4

描述

TIMKEN LAK 3/4

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

LAK 3/4

BDI部件号
1363249

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796107724
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1012KLLB
密封
Double Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
LAK 3/4
重量/磅
1.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
内圈长
1.719英寸 | 43.663毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新