https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-LSAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmc0TXk4eE1EYzJPVE14TXpjNU1qQXpNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlRGTkJUMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGJlZjc5ODcxNWFlZTBlYTBiYmFkYWQ3NmNmYzVlZDk2ODFiY2MxODI1ODc4MzEzM2Y3N2MxYjMxOWI3MGY2OA
TIMKEN
TIMKEN
LSAO1 7/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSAO1 7/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
LSAO1 7/16
BDI部件号
1365369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSAO1-7-16/p/1365369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796059139
重量 / Kilogram
4.15
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN107KLLB
密封
Double Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
LSAO 1 7/16
重量/磅
9.15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
螺栓实际中心
8.3英寸 | 210.8毫米