https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-LSE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJobE9TOHhNRFF4T0RZMk16VTFOVEV3TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZURk5GWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU2OTUwNmEwMDUwZDcxNmI1MTk5OTE0NTVmYjM5NjZkNWFmYzNkOWYyNzA4ZjRmMWYyMDJmMmZkMDFhNDIyOA
TIMKEN
TIMKEN
LSE315BRHSAFQAFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE315BRHSAFQAFS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4.921" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
LSE315BRHSAFQAFS
BDI部件号
22823863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE315BRHSAFQAFS/p/22823863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992113283
重量 / Kilogram
39.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE315BR
密封
Felt
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | With Angled Split Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
86.07
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4.921" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
13.9英寸 | 353.1毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
4.921 英寸 | 125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米
内圈长
3.346英寸 | 85毫米