https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-ZA-2203F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk55OHhNRE0wTXpFNU5USTBOall5TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZXa0ZmTWpJd00wWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDVmYjNjM2I5MWIxNzk2MzM2NTZjN2RlNGM2YTRmN2VhMmRlMjlmMGUwMzI0NjcyMmI5OTQ3OTY3NWU0NmUwNQ
REXNORD
REXNORD
MA2215FV046178
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MA2215FV046178
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MA2215FV046178
BDI部件号
24126062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA2215FV046178/p/24126062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934948992
重量 / Kilogram
12.14
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2215U78
密封
Heavy Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10606764
重量/磅
26.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
螺栓实际中心
8.125英寸 | 206.375毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米