BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
MB-2 11/16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR MB-2 11/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 10-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MB-2 11/16
BDI部件号
176124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MB-2-11-16/p/176124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711645833
重量 / Kilogram
12.293
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NBG35-2-11/16
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
64583
重量/磅
29.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 10-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
10.063 英寸 | 255.6 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
最小螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米