REXNORD
REXNORD
MEP2208F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MEP2208F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MEP2208F
BDI部件号
18144630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MEP2208F/p/18144630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210700898
重量 / Kilogram
8.15
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2208U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MEP2208F
制造商内部编号
6870089
重量/磅
18
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.5 英寸 | 215.9 毫米
最小螺栓间距
6.938 英寸 | 176.225 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最大螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米