SEALMASTER
SEALMASTER
MP-320
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MP-320
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 127MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 298.45MM Minimum Bolt Spacing; 374.65MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MP-320
BDI部件号
356057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP-320/p/356057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461054062
重量 / Kilogram
34.337
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5320
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP-320
制造商内部编号
710229
重量/磅
73.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 127MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 298.45MM Minimum Bolt Spacing; 374.65MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
14.75 英寸 | 374.65 毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
4.625英寸 | 117.475毫米
最小螺栓间距
11.75 英寸 | 298.45 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米