SEALMASTER
SEALMASTER
MP-51C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MP-51C
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-11/16" Minimum Bolt Spacing; 12-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MP-51C
BDI部件号
356075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP-51C/p/356075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461026809
重量 / Kilogram
20.021
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-33C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP-51C
制造商内部编号
704222
重量/磅
44.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9-11/16" Minimum Bolt Spacing; 12-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
12.563 英寸 | 319.1 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.1 英寸 | 281.9 毫米
最小螺栓间距
9.688 英寸 | 246.075 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米