![MP52156474](/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-MP5-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneE9TOHhNREl3Tmpjek1UWTVPREl3Tmk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOU5VRFZmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDdiN2I2YWI4ZWVhNGI2NmFhN2E1ZGE4MmYwM2E4ODZlZTA2YzdmMzMzYzlmNTAzYzdkYjg3NDJjZmZhNjY2Y2I)
![MP52156474](/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-MP5-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneE9TOHhNREl3Tmpjek1UWTVPREl3Tmk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOU5VRFZmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDdiN2I2YWI4ZWVhNGI2NmFhN2E1ZGE4MmYwM2E4ODZlZTA2YzdmMzMzYzlmNTAzYzdkYjg3NDJjZmZhNjY2Y2I)
REXNORD
REXNORD
MP52156474
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MP52156474
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MP52156474
BDI部件号
21842668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP52156474/p/21842668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864890649
重量 / Kilogram
14.77
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5215U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
9.8英寸 | 248.9毫米
内圈长
4.875英寸 | 123.825毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米