MP5407YF66 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoaVlTOHhNREl3T0RjME16QTJNelU0TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZTMUExWHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTI5NzVlYjQyZTQ2MGJmMzMwOTJkZjY1YzVhMWExY2I1Y2IwMTQwY2MzOGRmZTI0YjJiMmI2N2U4NzVjYjBiNA
18145165 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MP5407YF66

描述

REXNORD MP5407YF66

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MP5407YF66

BDI部件号
18145165

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210013424
重量 / Kilogram
48.92
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5407YU
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Redesigned Shaft Size
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP5407YF66
制造商内部编号
6801342
重量/磅
108
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
5.75 英寸 | 146.1 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375.9毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新