对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MPS216NK75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-MPS-NP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnellTODVOamMwTXprNU56YzJOems0TG1wd1p3fDhjMjc2ZWRiODA5YjRjMzAzZGU2OWYxNTA4YTUwYTFkYTc1ODcwZWJmNGI3N2U2MjRjYTY0NTA0ODIxYjRkZmE
21443844 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

MPS216NK75

描述

LINKBELT MPS216NK75

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MPS216NK75

BDI部件号
21443844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864805537
重量 / Kilogram
1.153
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSG216NLPA
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10439821
重量/磅
2.54
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
螺栓实际中心
4.6英寸 | 116.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新