https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoaVlTOHhNREl3T0RjME16QTJNelU0TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZTMUExWHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTI5NzVlYjQyZTQ2MGJmMzMwOTJkZjY1YzVhMWExY2I1Y2IwMTQwY2MzOGRmZTI0YjJiMmI2N2U4NzVjYjBiNA
REXNORD
REXNORD
MPS5208F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MPS5208F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MPS5208F
BDI部件号
18145689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MPS5208F/p/18145689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210640590
重量 / Kilogram
20.067
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5208U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MPS5208F
制造商内部编号
6864059
重量/磅
44.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
9.8英寸 | 248.9毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
4.875英寸 | 123.825毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米