REXNORD
REXNORD
MPS9515F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MPS9515F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MPS9515F
BDI部件号
18145770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MPS9515F/p/18145770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210830069
重量 / Kilogram
158.9
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9515U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MPS9515F
制造商内部编号
6883006
重量/磅
350
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
内圈长
7.75英寸 | 196.85毫米
螺栓实际中心
23英寸 | 584.2毫米