https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-LSE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJobE9TOHhNRFF4T0RZMk16VTFOVEV3TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZURk5GWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU2OTUwNmEwMDUwZDcxNmI1MTk5OTE0NTVmYjM5NjZkNWFmYzNkOWYyNzA4ZjRmMWYyMDJmMmZkMDFhNDIyOA
TIMKEN
TIMKEN
MSE308BXHSAFQAHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE308BXHSAFQAHTPS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4.921" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MSE308BXHSAFQAHTPS
BDI部件号
22816160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE308BXHSAFQAHTPS/p/22816160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992088352
重量 / Kilogram
40.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE308BX
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
88.27
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4.921" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓实际中心
13.9英寸 | 353.1毫米
内圈长
3.531英寸 | 89.7毫米
底座到中心高度
4.921 英寸 | 125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米