TIMKEN
TIMKEN
MSE507BRHSRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE507BRHSRSS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MSE507BRHSRSS
BDI部件号
22817606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE507BRHSRSS/p/22817606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992102256
重量 / Kilogram
133.06
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE507BR
密封
Single Lip Contact Nitrile
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
293.34
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
21.5英寸 | 546.1毫米
底座到中心高度
8 英寸 | 203 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
21.5 英寸 | 546.1 毫米