https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-LS-MS-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaE5DOHhNREl5T0RJd01ETXdPRGMyTmk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5TVUxOU5VMTlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwOGRjMzhmMzU1YThlMGQyZmJkYzg2NjJiODZjMWM2Zjk4MmYwMWJkYjUzZGU1Y2Q5M2IwNTUyYWEwY2NiYzll
TIMKEN
TIMKEN
MSE703BXHSAFQAFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE703BXHSAFQAFS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-7/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 25-1/8" Minimum Bolt Spacing; 27-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MSE703BXHSAFQAFS
BDI部件号
22826596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE703BXHSAFQAFS/p/22826596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992108760
重量 / Kilogram
294.984
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE703BX
密封
Felt
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-7/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 25-1/8" Minimum Bolt Spacing; 27-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
9.5 英寸 | 240 毫米
孔径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
内圈长
9.252英寸 | 235毫米
最小螺栓间距
25.125 英寸 | 638.175 毫米
最大螺栓间距
27.813 英寸 | 706.45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.5 英寸 | 673.1 毫米