https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MSFPD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd4WkM4eE1EYzJPVE00TURRd09UTTNOQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRWTkdVRVJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWQ4YjE4ZGE5OTFlZGExZThjY2FlMDEyOGNlNTQzYzU3MjRjYWRhZmU2NWY0OWU4ZTZmYjVlNDUzM2JmYmRh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MSFPD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd4WkM4eE1EYzJPVE00TURRd09UTTNOQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRWTkdVRVJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWQ4YjE4ZGE5OTFlZGExZThjY2FlMDEyOGNlNTQzYzU3MjRjYWRhZmU2NWY0OWU4ZTZmYjVlNDUzM2JmYmRh
SEALMASTER
SEALMASTER
MSFPD-79
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MSFPD-79
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 14" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MSFPD-79
BDI部件号
353850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSFPD-79/p/353850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461016046
重量 / Kilogram
61.744
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-415D1
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MSFPD-79
制造商内部编号
702174
重量/磅
136
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 14" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
最小螺栓间距
14 英寸 | 355.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15 英寸 | 381 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
最大螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米

