TIMKEN
TIMKEN
MSM260BXHSHTPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM260BXHSHTPS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 260MM Bore; 356MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MSM260BXHSHTPS
BDI部件号
22821349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM260BXHSHTPS/p/22821349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992093417
重量 / Kilogram
464.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
36 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM260BX
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1023.37
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 260MM Bore; 356MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
23.5英寸 | 596毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
内圈长
6.693英寸 | 170毫米
底座到中心高度
14 英寸 | 356 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23.5 英寸 | 596.9 毫米