对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MSPD-79 CXU https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MSPD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmc0WVM4eE1EYzJPVFUzTlRReE1UYzBNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRWTlFSRjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGZjNGU1YjdiYjg2MzI1Mjc0MzAzNGMwY2QwZjU1ZDA4OWIxNWE0YzU4YmYxZjI2ZDc0ZGU3MDZhNWU3OTUwYQ
353880 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSPD-79 CXU

描述

SEALMASTER MSPD-79 CXU

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 15-1/16" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MSPD-79 CXU

BDI部件号
353880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461242070
重量 / Kilogram
72.186
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-415D1-CXU
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MSPD-79 CXU
制造商内部编号
702854
重量/磅
159
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 15-1/16" Minimum Bolt Spacing; 18-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
最大螺栓间距
18.188 英寸 | 461.975 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.6 英寸 | 421.6 毫米
最小螺栓间距
15.063 英寸 | 382.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新