AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUCPPWS206
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUCPPWS206
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 91MM Minimum Bolt Spacing; 100MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
MUCPPWS206
BDI部件号
105842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MUCPPWS206/p/105842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250210886
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
MUC206
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MUCPPWS206
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 91MM Minimum Bolt Spacing; 100MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
最大螺栓间距
3.937 英寸 | 100 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
最小螺栓间距
3.583 英寸 | 91 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米