

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUP005C
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUP005C
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 32MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
制造商部件号
MUP005C
BDI部件号
107004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MUP005C/p/107004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250157143
重量 / Kilogram
0.322
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
MU005
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MUP005C
重量/磅
0.66
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 32MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到中心高度
1.25 英寸 | 32 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 90毫米