https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-B-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJoalpDOHhNREl5T0RFME9UVTRNemt3TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWOHhYMEpmTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFjY2FjY2MyNTlkNjRhZTYyYmViMTk1MjM2ZTRlZDE2ODY4YWExZWI0YTc1NmEzMGNiZWVhYzNlODRiZmU3OWM
EDT CORP
EDT CORP
NA1BJ7-2-7/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA1BJ7-2-7/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
NA1BJ7-2-7/16
BDI部件号
20882155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA1BJ7-2-7-16/p/20882155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450925211
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUJ7-2-7/16
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.44" Minimum Bolt Spacing; 8.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最大螺栓间距
8.13 英寸 | 206.5 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
最小螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
2.66英寸 | 67.564毫米