https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-G-7-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnNE5pOHhNREl5T0RFMU16RTFOVFl4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWOHhYMGRmTjE5TVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YjdiYjhjMTIzMGFhMDcyZmFkMDBlY2I4NGI1OGJmMDkwYTc0M2M4MjFlMDU4NzViOTI5OTZlNjQ3YjYwMWYx
EDT CORP
EDT CORP
NA1GL7-48-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA1GL7-48-LK
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
NA1GL7-48-LK
BDI部件号
20882771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA1GL7-48-LK/p/20882771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450917063
重量 / Kilogram
3.356
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUL7-48-LK
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
最小螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
最大螺栓间距
9.75 英寸 | 247.65 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米