https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-NA-1-H-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMU55OHhNREl5T0RFMU5UUTBPVE0zTkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWOHhYMGhmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA4Yjg5ZmUzMGM4MTcyYzRiYjYyZWJmZjA5OTBlYWRlOWU2MzZhMGViYzg5NzA2NDQyMTgyMWY2MjMyMWNjNmU
EDT CORP
EDT CORP
NA1HC3-25M
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA1HC3-25M
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 87.4MM Minimum Bolt Spacing; 117.6MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
NA1HC3-25M
BDI部件号
20884135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA1HC3-25M/p/20884135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450941341
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUC3-25M
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly-Round Narrow Insert | Gray Insert Finish | Blue Housing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 87.4MM Minimum Bolt Spacing; 117.6MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
最大螺栓间距
4.63 英寸 | 117.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
最小螺栓间距
3.441 英寸 | 87.4 毫米