https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-NAP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnM01DOHhNREk1TXpRMU5UWXhPREEzT0M5SlRrUkdXVWhRUWxoWVdGaGZUa0ZRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTEyNjQzYjFmNmQxZTFjMjU2ZjRkNWMxODk3ZTlmNTM4ZWYxMmQ4ZTJkOTg4Yjk3NjNkOWFkMDQ4MzdlNTYyZQ
FYH
FYH
NAP20311
FYH FYH
描述
FYH NAP20311
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 11/16" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NAP20311
BDI部件号
17988139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAP20311/p/17988139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NA203-11
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.45505
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 11/16" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米