https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-TB-NAU-4LK-B-Y-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnelpDOHhNREl5T0RJd01qY3dNRGd6TUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOU9RVlZmTkV4TFgwSmZXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFjZjAyMDAzN2E0MWY0MzVmYmIxNjY0OGUwODQ4MWZmOGZjNzc0NjVkZDBlNjk0YjYxZGE3OGM3NmZhODRjMg
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKBTBYM210-30
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKBTBYM210-30
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
NAU4LKBTBYM210-30
BDI部件号
23242877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAU4LKBTBYM210-30/p/23242877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450757492
重量 / Kilogram
1.225
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAU4LK210-30
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Insert | Stainless Steel Locking Sleeve with Kleen Cap Screw | Blue Housing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
2.075英寸 | 52.7毫米