https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-724980-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoaFlpOHhNREU1TnpneE9EZzJOemMwTWk5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekkwT1Rnd1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2MzIwNjZkY2JhZGVjZTgwYTJmYTI0ODA5ZjQzYTUzOWY3NjVlN2E4MWM5MjVlZjQ2ZWEyZDQ3NjZhMDllMGU
SEALMASTER
SEALMASTER
NP-31 LO
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER NP-31 LO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP-31 LO
BDI部件号
352161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP-31-LO/p/352161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461321195
重量 / Kilogram
3.587
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-115-LO
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Drag
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
724980
重量/磅
7.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
最大螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米