SEALMASTER
SEALMASTER
NP-32
SEALMASTER SEALMASTER
描述
sealmaster NP-32 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP-32
BDI部件号
351987
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP-32/p/351987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461001745
重量 / Kilogram
4.488
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-2
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NP-32
制造商内部编号
700198
重量/磅
9.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
最大螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.7 英寸 | 170.2 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米