https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-NP-EC-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneFppOHhNREUwTVRnd056UXhNVEl6TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZUbEJmUlVOZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NjliZGQ2YjY0YjIzNmUwODIxNWE2MTJjNmZlM2Q0OWRiZTRiZWExMTNlMDBjOTQ5YjFmNjZkNDNkYzIxODQ3Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-NP-EC-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneFppOHhNREUwTVRnd056UXhNVEl6TUM5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZUbEJmUlVOZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NjliZGQ2YjY0YjIzNmUwODIxNWE2MTJjNmZlM2Q0OWRiZTRiZWExMTNlMDBjOTQ5YjFmNjZkNDNkYzIxODQ3Mw
RHP BEARING
RHP BEARING
NP1.3/16EC
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NP1.3/16EC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4.272" Minimum Bolt Spacing; 5.098" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
NP1.3/16EC
BDI部件号
1192053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP1-3-16EC/p/1192053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023018062
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1030-1.3/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Self-Lubrication
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4.272" Minimum Bolt Spacing; 5.098" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
最小螺栓间距
4.272 英寸 | 108.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
最大螺栓间距
5.098 英寸 | 129.5 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米

