https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-2BLT-P2B-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoak5TOHhNREl5TlRjNE1qVTFORFkxTkM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UU1rSmZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhZDU5MTA2Y2VkM2VmOTNjNDM3ZWIwZjQ5OGVlMzgxMjE3MmM2MjFiMzk4MGM1M2RiOWQzY2MzYWQyOTFjNzI
SKF
SKF
P2B 108-SRB-CLH
SKF SKF
描述
SKF P2B 108-SRB-CLH
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B 108-SRB-CLH
BDI部件号
24431893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-108-SRB-CLH/p/24431893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579140942
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ABSY 475208-108
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
最大螺栓间距
5.313 英寸 | 134.95 毫米
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
内圈长
2.344英寸 | 59.538毫米