![P2B-BASO-112](/medias/INDDODPBXXXX-BAS0-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneU5TOHhNRFF5TWpNNU5ETXlNamszTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZUTUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEyZTNmZTRjMzY3YzJiMjU2ZjhhNTA4ZDE1MzhjZmE1ODhmMjk4ZDE2ZTAwNDFhNzcwOTU1MWYwOWZmYzEwYTE)
![P2B-BASO-112](/medias/INDDODPBXXXX-BAS0-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneU5TOHhNRFF5TWpNNU5ETXlNamszTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZUTUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEyZTNmZTRjMzY3YzJiMjU2ZjhhNTA4ZDE1MzhjZmE1ODhmMjk4ZDE2ZTAwNDFhNzcwOTU1MWYwOWZmYzEwYTE)
DODGE
DODGE
P2B-BASO-112
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-BASO-112
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-11/32" Minimum Bolt Spacing; 4-21/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-BASO-112
BDI部件号
238961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-BASO-112/p/238961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475006571
重量 / Kilogram
2.692
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
006125
重量/磅
5.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-11/32" Minimum Bolt Spacing; 4-21/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.344 英寸 | 110.338 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
最大螺栓间距
4.656 英寸 | 118.262 毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米