![P2B-BASP-106](/medias/INDDODPBXXXX-BASP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneFpTOHhNRFF5TWpNNU5ERXlOak0yTmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZUVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2NWQzYmM2NTkyZTJlYzQ5M2E2NzEzNDc4MDRlMDE1Mjc3NTY1NzA1ZGE5ZGY3NjI3MzUxMzc4MjM3ZWY3YzI)
![P2B-BASP-106](/medias/INDDODPBXXXX-BASP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJneFpTOHhNRFF5TWpNNU5ERXlOak0yTmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZUVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2NWQzYmM2NTkyZTJlYzQ5M2E2NzEzNDc4MDRlMDE1Mjc3NTY1NzA1ZGE5ZGY3NjI3MzUxMzc4MjM3ZWY3YzI)
DODGE
DODGE
P2B-BASP-106
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-BASP-106
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-13/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-BASP-106
BDI部件号
238930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-BASP-106/p/238930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475006267
重量 / Kilogram
2.297
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9/16 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
006034
重量/磅
4.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-3/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-13/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
最大螺栓间距
4.938 英寸 | 125.425 毫米
最小螺栓间距
4.813 英寸 | 122.25 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.9 英寸 | 124.5 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到中心高度
1.375 英寸 | 34.925 毫米