https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTVM4eE1EYzNNREV4T0RRME16QXpPQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNRMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWZhNGMxMzE1MmI0MDRhZjljNzQ2NzMwZjNhNDZiMzc4MzY2MGU2OTJiMjE0NTQ4NTY3YTljYTY1OTRiMzUwNw
DODGE
DODGE
P2B-C-103
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-C-103
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-C-103
BDI部件号
245756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-C-103/p/245756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475035403
重量 / Kilogram
9.14
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-C-103
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-C-103 TYPE C
制造商内部编号
065289
重量/磅
21
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
底座到中心高度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
最大螺栓间距
7.625 英寸 | 193.675 毫米
最小螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米