https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak9DOHhNRFF5TWpRMU1qSXlOREF6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUTE4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDlmMmJmMzQwZTc2ZjY2Y2ZmNzJhMjhiNTY4NjY3YWQ4NzU3MjM2Mzg0MDk0NThiNTNkOWE1ZmE3OWUxNmI0ODU
DODGE
DODGE
P2B-C-207
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-C-207
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-1/8" Minimum Bolt Spacing; 11-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-C-207
BDI部件号
245761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-C-207/p/245761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475035458
重量 / Kilogram
25.88
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-C-207
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-C-207 TYPE C
制造商内部编号
065294
重量/磅
57
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-1/8" Minimum Bolt Spacing; 11-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.8 英寸 | 274.3 毫米
最小螺栓间距
10.125 英寸 | 257.175 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
最大螺栓间距
11.375 英寸 | 288.925 毫米