https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BDI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTXk4eE1EYzJPVEkxTVRnNU16STNPQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNSRWxmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzOWE2NDZmNDkyZWIyYWVhMDg0NTAyMTNkODgyYTU1NGJjYjU1OGQzYTlmZDVkY2JkMzM2MTc1NGY2MWExYTQ4
DODGE
DODGE
P2B-DI-212R
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-DI-212R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-DI-212R
BDI部件号
240893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-DI-212R/p/240893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475725229
重量 / Kilogram
20.68
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-DI-212R
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-DI-212R DBL INTERLOCK
制造商内部编号
023344
重量/磅
41
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
最大螺栓间距
11.5 英寸 | 292.1 毫米