![P2B-DLUAH-215](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-DLUAH-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneU9DOHhNRFkyTlRRMU16UTROakV4TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBSTVZVRklYME5KWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGU5ZDAwODhmNmUyNjcwN2JkY2EzOGFkYzIyN2RmNTU2NGRkZjFiNmQyZWFlNDJiOTM4MzY2N2Q5ZGNiZDE0Mg)
![P2B-DLUAH-215](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-DLUAH-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneU9DOHhNRFkyTlRRMU16UTROakV4TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBSTVZVRklYME5KWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGU5ZDAwODhmNmUyNjcwN2JkY2EzOGFkYzIyN2RmNTU2NGRkZjFiNmQyZWFlNDJiOTM4MzY2N2Q5ZGNiZDE0Mg)
DODGE
DODGE
P2B-DLUAH-215
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-DLUAH-215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 8-1/2" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-DLUAH-215
BDI部件号
20495545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-DLUAH-215/p/20495545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477294419
重量 / Kilogram
8.051
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-215
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Air Handling | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
139559
重量/磅
17.75
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 8-1/2" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
最小螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
内圈长
2.4英寸 | 60.96毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米