https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALPBXXXX-P2B-E-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJoaFl5OHhNRFkyTlRRMk5EQXpOelF3Tmk5SlRrUkNRVXhRUWxoWVdGaGZVREpDWDBWZlEwbGZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhNWRmZDc4MTE0ZDhlYzdlM2UyODBiZDY5YTAyODRlYjc0Y2ZmNWMyOWUzOGM1YzY2YjczZTRkZTYyNDM5ZjI
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
P2B-E-215R TYPE E-XTRA
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE P2B-E-215R TYPE E-XTRA
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-5/16" Minimum Bolt Spacing; 9-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-E-215R TYPE E-XTRA
BDI部件号
21597528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-E-215R-TYPE-E-XTRA/p/21597528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S04200
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
023017
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-5/16" Minimum Bolt Spacing; 9-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
最大螺栓间距
9.688 英寸 | 246.075 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
最小螺栓间距
9.313 英寸 | 236.55 毫米