https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BGT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE9DOHhNRFF5TWpRNE1EZzJNekkyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUjFSZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmEzZjBhZTg2ODg3NzFhMmU0NGU3MDFjNjIxZGRiZTI2YzM1NzE2MDJkYWRjYjU1ODIxZjU1ODk3NzQ3OTkyNQ
DODGE
DODGE
P2B-GT-015
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-GT-015
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-GT-015
BDI部件号
260215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-GT-015/p/260215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475883790
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-015
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-GT-015
制造商内部编号
129156
重量/磅
2.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 3-11/16" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
内圈长
1.453英寸 | 36.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米
最大螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最小螺栓间距
3.688 英寸 | 93.675 毫米