https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BGT-2BLT-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnNFppOHhNRFF5TWpNNE56STBOVEE0Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUjFSZk1rSk1WRjlPVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ0YTE2MTg3NmY2MjExNWE3YjMwOGI2MGFhZDU1OTYxMTljM2U5YzBhYWNjZTQzMGI3ODJlODM1OTViYzdhNDY
DODGE
DODGE
P2B-GTAH-203-NL
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-GTAH-203-NL
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-GTAH-203-NL
BDI部件号
22273019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-GTAH-203-NL/p/22273019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477355424
重量 / Kilogram
3.475
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-GT-203
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Air Handling | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
139830
重量/磅
11.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.375 英寸 | 161.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.9 英寸 | 175.3 毫米
内圈长
1.922英寸 | 48.819毫米
最大螺栓间距
7.438 英寸 | 188.925 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米