![P2B-GTH-07-E-HT-DRY ; 141587](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-GTH-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobFlpOHhNRFkyTlRRek5ESXhPRFV5Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBkVVNGOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODhkZmM0MjdjZDhiMjUzMDYyODYxNGZmMTI3Njc4YTk0MjVjYmQ1NjA3OTY3N2QzNjg3NTU5MDAwMjk0M2ViNQ)
![P2B-GTH-07-E-HT-DRY ; 141587](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-GTH-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobFlpOHhNRFkyTlRRek5ESXhPRFV5Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBkVVNGOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODhkZmM0MjdjZDhiMjUzMDYyODYxNGZmMTI3Njc4YTk0MjVjYmQ1NjA3OTY3N2QzNjg3NTU5MDAwMjk0M2ViNQ)
DODGE
DODGE
P2B-GTH-07-E-HT-DRY ; 141587
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-GTH-07-E-HT-DRY ; 141587
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B-GTH-07-E-HT-DRY ; 141587
BDI部件号
22521956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-GTH-07-E-HT-DRY-;-141587/p/22521956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477577833
重量 / Kilogram
2.463
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-07-E-HT
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Thin Wall | Without Adapter Sleeve and Lock Nut | High Temperature Range From 225 to 400 Degree F
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5.43
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
最大螺栓间距
5.88 英寸 | 149.352 毫米
内圈长
1.62英寸 | 41.148毫米
最小螺栓间距
5.18 英寸 | 131.572 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米