![P2B-GTM-107](/medias/INDDODPBXXXX-P2BGT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE9DOHhNRFF5TWpRNE1EZzJNekkyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUjFSZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmEzZjBhZTg2ODg3NzFhMmU0NGU3MDFjNjIxZGRiZTI2YzM1NzE2MDJkYWRjYjU1ODIxZjU1ODk3NzQ3OTkyNQ)
![P2B-GTM-107](/medias/INDDODPBXXXX-P2BGT-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE9DOHhNRFF5TWpRNE1EZzJNekkyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUjFSZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmEzZjBhZTg2ODg3NzFhMmU0NGU3MDFjNjIxZGRiZTI2YzM1NzE2MDJkYWRjYjU1ODIxZjU1ODk3NzQ3OTkyNQ)
DODGE
DODGE
P2B-GTM-107
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-GTM-107
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-GTM-107
BDI部件号
260278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-GTM-107/p/260278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475879649
重量 / Kilogram
2.341
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GTM-107
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Thin Wall
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-GTM-107
制造商内部编号
129219
重量/磅
7.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最小螺栓间距
5.188 英寸 | 131.775 毫米
最大螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米