https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BGTUEZSHCR-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM05TOHhNRFF5TVRjNU16TTFOemcxTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUjFSVlJWcFRTRU5TWDA1TVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ1NzNiZmNkMGI4NjMyNDE3N2Q4M2E0OGY4NmEzMmE2ZjBmMDc3NDc0OTZiNTc3NDZiOGY2MzIxZmJjNGUxMmE
DODGE
DODGE
P2B-GTUEZ-103-SHCR-NL MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-GTUEZ-103-SHCR-NL MOD
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 4-17/64" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-GTUEZ-103-SHCR-NL MOD
BDI部件号
22279706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-GTUEZ-103-SHCR-NL-MOD/p/22279706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477478420
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-GT-103-CR
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
140576
重量/磅
2.65
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; 4-17/64" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
1.609英寸 | 40.869毫米
最小螺栓间距
4.266 英寸 | 108.356 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米