![P2B-IP-311R-MOD ; 141708](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-IP-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobU5DOHhNRFkyTlRRNE9USTJPRGMyTmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBsUVgwTkpYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMmJjMmVlYjQ4ZDUzMTE0Y2JlMmE5YzVkNjUyOGQ3YjcwMWMwZDNiYWVhMTg2NmVhNTE3NzZhOWQzYjEzNGJl)
![P2B-IP-311R-MOD ; 141708](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-IP-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobU5DOHhNRFkyTlRRNE9USTJPRGMyTmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBsUVgwTkpYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMmJjMmVlYjQ4ZDUzMTE0Y2JlMmE5YzVkNjUyOGQ3YjcwMWMwZDNiYWVhMTg2NmVhNTE3NzZhOWQzYjEzNGJl)
DODGE
DODGE
P2B-IP-311R-MOD ; 141708
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-IP-311R-MOD ; 141708
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10.63" Minimum Bolt Spacing; 12.8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-IP-311R-MOD ; 141708
BDI部件号
24095483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-IP-311R-MOD-;-141708/p/24095483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477591518
重量 / Kilogram
19.391
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-311L
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
42.75
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10.63" Minimum Bolt Spacing; 12.8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
10.63 英寸 | 270 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米
最大螺栓间距
12.8 英寸 | 325.12 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
4.7英寸 | 119.38毫米