https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhqWXk4eE1EYzNNREV3T1RVMk1qa3hNQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNTVkJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmODNhY2ZiZWYzN2RjMzEwNzcwMTRkYmUyM2M5NWVhMTBlNTYwNGM1ZjZjNTU5OGQzN2RlNjllMTU5MDExZDEw
DODGE
DODGE
P2B-IP-315RE MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-IP-315RE MOD
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B-IP-315RE MOD
BDI部件号
22268101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-IP-315RE-MOD/p/22268101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477449239
重量 / Kilogram
19.169
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-315R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
140209
重量/磅
42.26
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
4.703英寸 | 119.456毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最小螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
最大螺栓间距
12.875 英寸 | 327.03 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米