https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BK-2BLT-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneFpTOHhNRFF5TWpRd09UY3lNemt6TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUzE4eVFreFVYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNkNjNjNzRhM2QxMjJkZTFkMTMwMDZjYjg2ZTM2Njg2Mzc0Y2M1OTJlYTE4MTBiMTI1ZWQwOTVkMzgzZWRlMjE
DODGE
DODGE
P2B-K-200RE
DODGE DODGE
描述
DOD 023198 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 7-3/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
DOD 023198
BDI部件号
240796
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-K-200RE/p/240796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475699261
重量 / Kilogram
8.841
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-K-200R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-K-200RE TYPE K
制造商内部编号
023198
重量/磅
19
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 7-3/8" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.9 英寸 | 200.7 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到中心高度
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
2.953英寸 | 75毫米
最小螺栓间距
7.375 英寸 | 187.325 毫米
最大螺栓间距
8.438 英寸 | 214.325 毫米