https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-LTB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnd015OHhNRFF5TWpReE1qVTNORGMxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZURlJDWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGI4OTk3YzBiZDRkYTRlNTI3MTE4ZjY1MzY0MDgyZDNlODE2ZGEzNjE4ZTBiMGRhNjU0Yjc4M2NhMjYzOTY3Mg
DODGE
DODGE
P2B-LT10-108
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-LT10-108
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-LT10-108
BDI部件号
241233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-LT10-108/p/241233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475017928
重量 / Kilogram
1.471
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-LT10-108
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Solid Lube Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
033988
重量/磅
3.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米
最大螺栓间距
5.438 英寸 | 138.125 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米