https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-LTB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnd015OHhNRFF5TWpReE1qVTNORGMxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZURlJDWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGI4OTk3YzBiZDRkYTRlNTI3MTE4ZjY1MzY0MDgyZDNlODE2ZGEzNjE4ZTBiMGRhNjU0Yjc4M2NhMjYzOTY3Mg
DODGE
DODGE
P2B-LT10-111
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-LT10-111
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-LT10-111
BDI部件号
241234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-LT10-111/p/241234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475017935
重量 / Kilogram
2.347
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-LT10-111
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Solid Lube Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
033990
重量/磅
6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
最小螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
最大螺栓间距
6.188 英寸 | 157.175 毫米