对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

P2B-LT7-215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-LTB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnd015OHhNRFF5TWpReE1qVTNORGMxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZURlJDWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGI4OTk3YzBiZDRkYTRlNTI3MTE4ZjY1MzY0MDgyZDNlODE2ZGEzNjE4ZTBiMGRhNjU0Yjc4M2NhMjYzOTY3Mg
242354 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-LT7-215

描述

DODGE P2B-LT7-215

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 8-1/2" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-LT7-215

BDI部件号
242354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475016938
重量 / Kilogram
8.653
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-LT7-215
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Solid Lube Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
033688
重量/磅
21.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 8-1/2" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最大螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米
最小螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
内圈长
2.719英寸 | 69.063毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新