https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BS2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJoallTOHhNRFF5TWpRME16QXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVXpKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjc1NTQ3ZGQ1YzAwNGUwMWRhNGQ5Y2Y4NjJjZGNmNTc0MDk1NzZmMzIxYjJiODI0NzdhYWQ5NWVmYmJhNTdkYw
DODGE
DODGE
P2B-S2-307LE
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-S2-307LE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B-S2-307LE
BDI部件号
247130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-S2-307LE/p/247130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475306527
重量 / Kilogram
15.799
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-307L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-S2-307LE
制造商内部编号
070357
重量/磅
34.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
4.016英寸 | 102毫米
最小螺栓间距
9.375 英寸 | 238.125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
最大螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米