https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU9DOHhNREk1TXpRMU9EUXdNek0xT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTBOZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzUzMmE5ZjkzMDc2NDRkZjBkOTY2YWQwZGJkN2JjMzEyYmJhYTFkNDliM2UxMmE3ODI2OTdmOGRmOGQwMjNhNg
DODGE
DODGE
P2B-SC-112 MOD
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SC-112 MOD
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SC-112 MOD
BDI部件号
19376099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SC-112-MOD/p/19376099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476240004
重量 / Kilogram
2.256
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-112
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
065716
重量/磅
6.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-1/2" Minimum Bolt Spacing; 6-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
最大螺栓间距
6.188 英寸 | 157.175 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
最小螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米